Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Houderset 2

Artikelnummer: 149650 2

Productdetails

Technische gegevens

Opnameschacht MK3
voor snijplaat M3 – M14
voor tappen M3 – M16
Producttype Taphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 149650 2
Nummer fabrikant E-014261

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige houderset voor tappen en snijplaten voor toepassing op conventionele draaibanken.
Voor binnendraad M3 – M16 en buitendraad M3 – M14.

Inhoud:

resp. 1 verloopstuk voor snijplaat (mm): 20×7; 25×9; 30×11

Levering:

Complete houderset met dop- en stiftsleutel in kunststof koffer.
Zonder snijgereedschap.

Tip:

Met een reduceerhuls (zie nr. 343000) kan de aanwezige opsteekdoorn MK3 zonder problemen aan machinezijde via MK4 of groter worden opgenomen. Andere houdersets, verloopstukken en losse houders op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen