Zaagbladen PolySAW-G Breedte ap = 1 mm 40 mm

Artikelnummer: 218222 40
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 40 mm
Coating TiAlN
Type basishouder 11/18
Aantal snijkanten Z 20
Plaatbreedte E 6 mm
Ingrijpingsdiepte ae max per snede 10,5 mm
Voeding fz 0,02 mm
Materiaal VHM
Schacht met boring
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218222 40
EAN/GTIN 2050001736963
Nummer fabrikant 179694

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
600
Aluminium (kortspanend)
N
500
Aluminium > 10% Si
N
400
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor afsnijden, zagen en het maken van sleuven.
Met PolySAW-G kan tot op het grondvlak worden bewerkt.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae max.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen