Art-nr.: 212276 HART

RDHW 12T3 MOTN HART

Merken: GARANT

RDHW 12T3 MOTN HART

op aanvraag
Direct leverbaar
20 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
€ 10,74
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Stuksprijs Vanaf 10 stuks
€ 8,95
exclusief BTW Excl. verzendkosten
HART

Productomschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 4,0 mm.

Technical Data

ISO-code wisselplaat
RDHW 12T3 MOTN
Type
HART
Hoekradius
6 mm
Soort
HB7210
Snijmateriaal
HM
Voeding fz per tand
0,16 mm
Aantal wisselingen/snijkanten
4

Application Table

Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
135
Staal < 55 HRC
H
165
Staal < 60 HRC
H
150
Staal < 67 HRC
H
120
droog
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen
Naar winkelwagen