{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Eco | |
Schachtgrootte | 25 mm | |
Plaatafmeting | 15 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | DDJNR/L 2525M15 | |
geschikte wisselplaat | DN.. 1506.. | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 38 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Onderlegplaat | 259033 3 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259027 2 | |
Klemstuk, schroef, veer | 259036 11 | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250600 25/15 |