Art-nr.: 270828

Volprofielplaat 55° binnen rechts HU7315

Merken: GARANT
Draadsoort BSW-LH
Draadsoort BSP
Draadsoort BSP-LH
Draadsoort G
Flankhoek 55
Draadsoort G-LH
Draadsoort BSW

Volprofielplaat 55° binnen rechts HU7315

op aanvraag
Direct leverbaar
12 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs
vanaf 
€ 18,84
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Stuksprijs Vanaf 10 stuks
vanaf 
€ 15,70
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Technical Data

Soort
HU7315
Draadsoort
BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankhoek
55 graden
Dikte
3,6 mm
Plaatafmeting L
16 mm

Application Table

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
100
Aluminium > 10% Si
N
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
110
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
nat maximaal
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen
Naar winkelwagen