{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Serie | QuickTurn | |
Schachtgrootte | 25 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-code houder | PCLNL 2525M16; PDJNL 2525M15; | |
geschikte wisselplaat | CN.. 1606..; DN.. 1506.. | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 33 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Reservedeel | 259981 9 | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 255121 25 | |
EAN/GTIN | 4062406384630 |