DOHT 11T304 neutraal BK6425

Artikelnummer: 268860 BK6425

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 27,12 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 22,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DOHT 11T304 N
Soort BK6425
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker G06
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 300 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 100 m/min - 180 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Fijnruwfrezen
Spaanhoek 12 graden
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268860 BK6425
EAN/GTIN 4047109225374
Nummer fabrikant W79 32060.046425

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 

Downloads en documenten