{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Inzetsoort | links | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 48 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 27 mm | |
Plaathoogte L2 | 18,5 mm | |
Totale lengte L | 300 mm | |
Wisselplaatschroef | 279815 13 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 273915 40 |