Art-nr.: P23008

Precisie-kotterset

Merken: GARANT
Inwendige koeling ja
Boortoepassing beperkt schuin aanboren
Boortoepassing Schuine uittrede
Boortoepassing Dwarsboren

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
vanaf 
€ 962,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid

Productomschrijving

Uitvoering:

  • Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje. Verstelnauwkeurigheid 0,002 mm in ⌀ via nonius.
  • Zonder gereedschap in 0-stand gebalanceerd bij Q2,5 / 6000 min-1.
  • Toerental max. 10000 min-1.
  • Koeling door middel van koelvloeistofnippel, optimale koelvloeistofdruk 10 – 20 bar, minimaal 5 bar.
  • Slede radiaal vast te klemmen.

Tip:

Bij uitdraaicyclus op snijkantoriëntatie ±20° letten!

Technical Data

Boortoepassing
Schuine uittrede; beperkt schuin aanboren; Dwarsboren
Inwendige koeling
ja
Producttype
Spindelgereedschap

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden