{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Snijrichting | links en rechts | |
voor kartelprofiel | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Schacht breedte | 16 mm | |
Schacht hoogte | 16 mm | |
voor kartel-⌀ d1 | 20 mm | |
voor kartelbreedte b | 8 mm | |
voor kartelboring-⌀ d2 | 6 mm | |
Werkgebied | 15 mm - 200 mm | |
Producttype | Kartelgereedschap |
Artikelnummer | 290035 16 | |
Nummer fabrikant | 31000550 |