Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Strobovision SMS-400 400

Artikelnummer: 472020 400

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 40 min-1 - 12.500 min-1
Resolutie 0,1 flitsen/min
Maximale afwijking 0,01 (±0,5 digit) %
Producttype Stroboscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 472020 400
EAN/GTIN 2050001053381

Omschrijving

Uitvoering:

zeer handzame en ergonomisch goed te bedienen stroboscoop met hoge lichtopbrengst (tot ca. 50 cm afstand) bij laag energieverbruik. Constructie met verwisselbare accu. Hoge frequentiestabiliteit en eenvoudige instelling met frequentieverdubbeling en -deling. Faseverschuiving ±6° om verschillende posities te bekijken. Sensoringang voor externe trigger.

Toepassing:

Bekijken van snelle, uniforme bewegingen die anders vanwege de hoge snelheid niet zichtbaar zijn. Contactloos meten v. frequentie, herhalingssnelheid of toerental.

Levering:

Inclusief 1 accupack, 1 reserveflitsbuis, universele lader en gebruiksaanwijzing in de opbergkoffer.

Accessoires:

Accupack nr. 47 2022 en reserveflitsbuis (10 W) nr. 47 2023.

Let op:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen