Art-nr.: 412735 150

Digitale schuifmaat IP67 met ronde dieptemaat 150 mm

Merken: Mahr
Materiaal Edelstaal, RVS
Verpakking stevige box
alle delen gehard
Kalibratie A1
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Dieptemaat ⌀ 1,5
Norm DIN 862
Meetwaarde vastleggen MAHR Reference-Lock-systeem
IP-klasse IP 67

Alle productinformatie:

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Nalevering, niet op voorraad
Setprijs 3 Stuk
€ 369,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten
(123,00 € / 1 Stuk)
150

Service toevoegen

  • € 12,30
    Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
Toevoegen aan artikellijst Product delen
Tuev Logo
Onze resultaten
Gecertificeerde leveringskwaliteit en klanttevredenheid
Dit is een artikel uit onze actuele Meting prijsactie (CONTROL). Volg deze link om alle aanbiedingen uit de actie te bekijken.
Klik hier

Productomschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbaar, contrastrijk LCD-display. Inductief, watervast meetsysteem met Reference-Lock-functie. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept.

Levering:

3 × schuifmaat nr. 412731 gr. 150.
Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

Technical Data

Norm
DIN 862
Meetbereik
0 mm - 150 mm
Aflezing
0,01 mm
Aflezing
0,0005 in
Aflezing omschakelbaar
mm / inch
Maximale afwijking
0,03 mm
Dieptemaat aanwezig
ja
Dieptemaat
⌀ 1,5
IP-klasse
IP 67
Beklengte
40 mm
Meetwaarde vastleggen
MAHR Reference-Lock-systeem
Meettechniek
Digitaal
Materiaal
Edelstaal, RVS
alle delen
gehard
Verpakking
stevige box
Kalibratie
A1
Producttype
Schuifmaat standaard

Spare parts

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden