Art-nr.: 424930
Korting

Digitale passameter 3902

Merken: Feinmess Suhl
Actieprijs geldig tot 31-dec-2020

Digitale passameter 3902

op aanvraag
Direct leverbaar
0 stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Nalevering
Stuksprijs 1946,00 €
vanaf 
€ 1.800,00
exclusief BTW Excl. verzendkosten

Productomschrijving

Uitvoering:

Met eindmaten instelbaar, zeer precies handmeetgereedschap met inductief meetsysteem. Robuust meetgereedschap. Isolerende handgreep. Het stabiele, nauwkeurig gelepte aambeeld kan met een fijne schroefdraad worden ingesteld. Instelbare centreeraanslag voor instelling op het midden van het werkstuk. Goed afleesbaar, draaibaar display. Optionele datamodule voor registratie en rapportage van de meetwaarden op de computer.
Het grote meetvlak van 10 mm garandeert stabiele plaatsing op het testproduct.

Voordeel:

  • Zeer hoge meet- en herhalingsnauwkeurigheid.
  • Hoge herhalingsnauwkeurigheid door constante meetkracht.
  • Stabiel meetresultaat dankzij isolerende handgreep.
  • Flexibel te gebruiken bij de machine of in de meetkamer.
  • Instelbare tolerantiemodus met schaal en optisch signaal voor goed-/afkeur-metingen vergemakkelijkt de toepassing bij seriemeting.
  • Inschakelbare temperatuurvoeler.

Toepassing:

Zeer nauwkeurig meten van onderdelen. Seriemeting van draai- en freesdelen – gevisualiseerde tolerantiemodus.

Accessoires:

De optionele software FMS-S01 biedt de mogelijkheid, de digitale passameter ook direct via een kabel op de pc te configureren. Hiermee kunnen functies zoals kalibraties, led-functies en kleuren, staafdiagrammen, meetmodi of wachtwoordbeveiliging worden geactiveerd en ingesteld.

Technical Data

Meettechniek
Digitaal
Producttype
Speciale beugelschroefmaat
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Naar winkelwagen
Naar winkelwagen