Uitvoering:
HOLEX video-endoscoop met grote, realistische LCD-weergave en uitgebreide functies. De zonneklep biedt extra bescherming bij zonlicht. Het apparaat kan dankzij twee handvatten veilig worden vastgehouden. Het basisapparaat is compatibel met alle HOLEX endoscoopsondes nr.
492932 –
492944.
- Basisapparaat met 7 inch lcd-display (beelduitsnede 6 inch).
- Zoommodus; digitale zoom in 3 fasen: 1,5×, 2× en 5×.
- Foto- en video-opnames kunnen worden opgeslagen.
- USB- en AV-uitgang. Via de geïntegreerde USB- en AV-uitgang kunt u foto’s en video’s naar een pc overbrengen.
- Geïntegreerde, oplaadbare Li-ion-accu met 5 uur looptijd.
- IP55-bescherming.
- Beeld 90° rechtsom draaien met bedieningsknop.
Voordeel:
- Zeer robuust en uitstekend geschikt voor outdoor-gebruik.
- Zeer grote beelduitsnede van 6 inch.
- Displayresolutie 640 × 480 px.
- Beelduitsnede deelbaar voor parallelle weergave van 0° en 90° zicht.
- Commentaarmogelijkheid door geluidsopname. Via de ingebouwde microfoon kan de opname tijdens de inspectie van commentaar worden voorzien. Hierdoor komt het omslachtige maken en samenvatten van notities te vervallen.
- Gekozen instellingen worden overzichtelijk direct op het display weergegeven.
Functie:
IP55: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.
Levering:
Robuuste, water- en stofdichte transportkoffer, SD-geheugenkaart (16 GB), netadapter (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz), USB-kabel, AV-kabel, reinigingsset. Zonder sonde.
Accessoires: