{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Werkbank hoogte | 840 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
Bladdikte | 50 mm | |
Uittrekbaarheid lade | 90 | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Lades nuttige breedte | 490 mm | |
Lades nuttige diepte | 520 mm | |
Aantal lades | 3 | |
Belastbaarheid, verdeeld | 1.000 kg | |
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
Gewicht | 124 kg | |
Producttype | Onderbouw |
Artikelnummer | 491914 1500X700 |