Uitvoering:
De meetkrachtkeuze wordt met een bedieningspaneel geselecteerd, het testverloop vindt automatisch plaats. De hardheidswaardeberekening gebeurt direct door middel van elektronische meetmicroscoop. 4 Objectieven tot 600x vergroting mogelijk. Dankzij de modulaire opbouw is naderhand uitbreiden tot een volautomatisch systeem mogelijk. Volautomatische revolverkop voor maximaal 6 posities (4 objectieven en 2 drukstiften).
Norm:
EN ISO 6507, EN ISO 6506, EN ISO 4545, ASTM E-384.
Levering:
Bedrijfsklare basisuitrusting: diamantpiramide 136° inclusief ASTM. ISO-testcertificaat en verzendverpakking.
Objectieven 10- en 20-voudig, vlakke tafel ⌀ 60 mm.
Tip:
Levering wordt apart berekend. DAkkS-kalibratie optioneel op locatie mogelijk. Uitvoering met geïntegreerde pc alsmede andere accessoires en hardheidsmeetmachines op aanvraag.