Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

FlexiVision 100 met HD-camerakop voor endoscopen met DIN-oculair

Artikelnummer: 492866

Omschrijving

Uitvoering:

FlexiVision 100 is een camera-basiseenheid voor industriële toepassingen. Met de vele functies van deze eenheid kunnen tijdens de inspectie aanvullende beeldgegevens worden ingewonnen, waardoor het controleproces efficiënter en proceszekerder kan worden uitgevoerd. Rechtstreekse beeldweergave op HD-monitor (geen pc nodig). Opslag van beelden op USB-stick mogelijk. De FlexiScope 3 camerahandgreep en de HD camerakop kunnen met elkaar worden gecombineerd.
Met HD-camerakop voor gebruik op alle endoscopen met DIN-oculair. Vereist een separate lichtbron.

Voordeel:

  • Full HD-resolutie (1920×1080)
  • Beelddocumentatie

Levering:

Camerabasiseenheid FlexiVision 100, HD-camerakop incl. DVI-kabel, USB-geheugenstick, netadapter, reinigingsmateriaal en transportkoffer.

Accessoires:

Industriële endoscopen nr.492734 - 492758, lichtbron nr.492846 of nr.492860.