Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Contourmeter

Artikelnummer: 499250

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudige contourmeter met contactloos, optisch incrementeel meetsysteem. Massieve granieten basis en zeer precieze assen met slijtvaste glijlagers. CNC-bestuurbare X- en Z-as (via toetsenbord of optioneel per joystick).
Meetfuncties:
  • Instellen van meettraject en meetsnelheid
  • Programmeren van automatische procedures via Teach-In
  • Eenvoudig selecteren van regressielijnen en -cirkels
  • Aanmaken van vrije en afhankelijke snijpunten.
  • Aanmaken van hulplijnen, hulpcirkels en referentiepunten
  • Draaien en spiegelen van contouren
  • Bepalen van vorm en positie
:

Levering:

Inclusief meetcomputer, monitor, muis en toetsenbord, kalibratiestandaard, tasterpuntopname, tasterpunt 20,5 mm.

Accessoires:

Joystick nr. 499255, softwareopties nr. 499258, opnames en tasterpunten 499260499269.

Tip:

Technische wijzigingen en uitvoering van de pc en monitor voorbehouden.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen