Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Onderstel

Artikelnummer: 431000
  • Nivellering: 25

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste gelaste constructie inclusief lagerset. Oneffenheden in de ondergrond kunnen worden gecompenseerd door hoogteverstelschroeven.
Onderstel, profielstaal, RAL 9006 witaluminium gelakt. Aflegbord van beuken multiplex.

Toepassing:

De vlakplaten van natuurlijk graniet nr. 430190 − 430500 worden op vooraf bepaalde punten gelagerd (ingezette stalen kogels).
  • Voor vlakplaten tot 630×630 mm. Voor plaatsing op werkbanken e.d. zijn de instelbare bankklemmen nr. 373500 het geschiktst.
  • De lagerset is in hoogte verstelbaar en is bedoeld voor het richten van de platen (3 oplegpunten en 2 afstelschroeven als kantelbeveiliging).

Tip:

Voor trillingsisolerende opstelelementen a.u.b. 4× nr. 086002 gr. 850 bestellen.
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
    Voor plaatafmeting lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen