Witte stalen meetband in frame

Artikelnummer: 464500
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
93 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing: Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekring. Omkeerbaar voor linkshandigen.
Frame: lLchtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.
Band: Gepatenteerd bandbeginpunt, Flextop-beslag. Een beschermingsmantel van transparante, uiterst flexibele kunststof voorkomt breuk aan het begin van de band.
Witte stalen meetband. Geharde band, fosfaatlaag als corrosiebescherming, met slijtvaste kunststof coating. Zeer goed afleesbaar. Met doorlopende mm-verdeling.
Gr. 20 en 30 in recht frame, gr. 50 in V-frame.

Tip:

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.