Handlasermeter DISTO™

Artikelnummer: 465550
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
56 stuks direct leverbaar
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste kunststof behuizing met gebruiksvriendelijke knoppen met symboolopdruk. Hoogwaardige Leica-optiek in een bijzonder temperatuurbestendige en stabiele magnesium behuizing. Verlicht en roterend kleurendisplay voor optimale leesbaarheid. Power Range Technologie™ voor metingen tot 150 m zonder richtbord. Laserklasse 2 volgens ISO 16331-1 getest.

Levering:

Beschermtas en handlus.

Tip:

Datatransfer via Bluetooth® Smart ook op smartphone d.m.v. app Leica ‘DISTO™ Plan’ (Android vanaf versie 4.3, Apple vanaf iPhone 4s). Eenvoudig maken van schetsen.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen