{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Norm | Fabrieksnorm | |
Afschrijfhoogte | 1.500 mm | |
Nonius | 1/20 mm | |
Maximale afwijking | 0,2 mm | |
Zuildoorsnede | 20×15 mm | |
Meettechniek | analoog | |
Voetlengte | 200 mm | |
Voetbreedte | 150 mm | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 443700 1500 | |
EAN/GTIN | 4045197204684 |