{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Maximale afwijking | ±0,05 mm/m | |
IP-klasse | IP 56 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Laserklasse | 2 | |
Kleur van de laser | rood | |
Bereik | 20 m | |
Bereik met ontvanger | 500 m | |
Nivelleerbereik | ±5,7 graden | |
Nivelleertijd | 15 s | |
Toerental | 600 min-1 | |
Ashellingshoek | ±8,5 % | |
Statiefschroefdraad | 2 × 5/8 inch | |
Bedrijfsduur | 25 h | |
Lengte | 234 mm | |
Breedte | 217 mm | |
Hoogte | 194 mm | |
Gewicht | 2,3 kg | |
Producttype | rotatielaser |
Artikelnummer | 468495 500HV | |
Nummer fabrikant | 06159940EF |