{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Maximale afwijking | ±0,2 mm/m | |
IP-klasse | IP 54 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 4 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Laserklasse | 2 | |
Bereik | 30 m | |
Bereik met ontvanger | 120 m | |
Nivelleerbereik | ± 4 graden | |
Statiefschroefdraad | 1/4 UNC, 5/8 UNC inch | |
Lengte | 159 mm | |
Breedte | 75 mm | |
Hoogte | 141 mm | |
Gewicht | 900 g | |
Verpakking | Transportkoffer | |
Producttype | Kruislijnlaser |
Artikelnummer | 468490 3-80 | |
Nummer fabrikant | 0601063S00 |