{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
Meetnauwkeurigheid | ±1,5 mm | |
Fabrikantnummer | GLM120C | |
Statiefschroefdraad | 1/4 inch | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
IP-klasse | IP 54 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Bereik | 120 m | |
Optellen/aftrekken | ja | |
Minimaal-/maximaalmeting | ja | |
Oppervlakte- en volumeberekening | ja | |
Indirecte meting (Pythagoras) | ja | |
Hellingssensor | 360 graden | |
Digitale doelzoeker | ja | |
Oproep van laatste metingen | ja | |
Voeding | Li-ion-accu | |
Laserklasse volgens IEC 825-1 | 2 | |
Lengte | 142 mm | |
Breedte | 76 mm | |
Hoogte | 28 mm | |
Gewicht | 210 g | |
Producttype | Afstandsmeter |
Artikelnummer | 465560 GLM120C | |
Nummer fabrikant | 0601072F00 |