1/4″ Gezamenlijk inzetstuk (Torx) T30

Artikelnummer: 2430T T30
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2430T T30
EAN/GTIN 4991644006588
Nummer fabrikant 2430T T30

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 42 mm
Dimensie D2: 13 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
T30
Buiten torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen