3/8″ TORX Bit-Dopsleutel (sabotagebestendig) TH20

Artikelnummer: 3025-50 TH20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3025-50 TH20
EAN/GTIN 4991644044030
Nummer fabrikant 3025-50 TH20
L-nummer L60050 9688

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 18 mm
Hoogte: 23,5 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
TH20
Buiten torx met gat
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen