1/2″ Dopsleutelset op de houderrail 300 mm

Artikelnummer: RS14012M/10-L60
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RS14012M/10-L60
EAN/GTIN 4991644506514
Nummer fabrikant RS14012M/10-L60
L-nummer L60050 5248

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 300 mm
Lengte/Breed/Hoogte: 400x120x32 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 4,5,6,7,8,10,12,14,17,19 mm
Buitenzeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen