3/8″ Dopsleutelset op magnetische houderrail 200 mm

Artikelnummer: RS3025-50/8(IP)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RS3025-50/8(IP)
EAN/GTIN 4991644218011
Nummer fabrikant RS3025-50/8(IP)
L-nummer L60050 10073

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 200 mm
Drive: 3/8″
Vierkant stopcontact
20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP
TORX PLUS Extern profiel
Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen