1/2″ Slagmoersleutel TORX E20

Artikelnummer: 14325 E20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 14325 E20
EAN/GTIN 4991644356867
Nummer fabrikant 14325 E20
L-nummer L60050 5789

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 80 mm
Dimensie D2: 30 mm
D1: 24,2 mm
Lengte: 13,7 mm
Hoogte: 62 mm
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
E20
Binnenkant Torx
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen