1″ Slagmoersleutel (12-kant) 55 mm X(D76)

Artikelnummer: 18405M-55(D76)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18405M-55(D76)
EAN/GTIN 4991644437122
Nummer fabrikant 18405M-55(D76)
L-nummer L60050 10680

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 54 mm
D1: 76 mm
Lengte: 39 mm
Drive: 1″
Vierkant stopcontact
Uitgang 55 mmX(D76)
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen