Magneetische rail 300mm lang, met 10x 1/2″ Bevestigingsklemmen 300 mm

Artikelnummer: RSAL300-1/2X10
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer RSAL300-1/2X10
EAN/GTIN 4991644219537
Nummer fabrikant RSAL300-1/2X10
L-nummer L60050 5070

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 300 mm
Drive: 1/2″
Materiaal: Aluminium

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen