Ratelringsleutel, gekraakt E6XE8

Artikelnummer: 103KT E6XE8
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 103KT E6XE8
EAN/GTIN 4991644200818
Nummer fabrikant 103KT E6XE8
L-nummer L60050 10039

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 104 mm
D2: 16,4 mm
D1: 15,3 mm
E6XE8
Binnenkant Torx
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen