5/16″ Bits TORX sabotagebestendig TH25

Artikelnummer: 100T-32 TH25
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 100T-32 TH25
EAN/GTIN 4991644207374
Nummer fabrikant 100T-32 TH25
L-nummer L60050 9616

Omschrijving

Omschrijving:

5/16″ Schroevendraaier bit, DIN3126-C8, TORX Tamper resistant
Lengte: 32 mm
D2: 8 mm
Drive: 5/16″
Buitenzeskant
TH25
Buiten torx met gat
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen