Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant.
Info
MultiCheck-schaal G 1/8 MultiCheck-schaal Afleesnauwkeurigheid 0,5 mm - Nauwkeurigheid van schroefdraad en schroefdraaddiepte controleren met slechts één meetapparaat - De duur van een schroefdraadtestcyclus wordt met 50% verminderd - De meetbare schroefdraaddiepte is 4xD (max. 80 mm ) - Gebruik van licht gewijzigde standaard draadplug-meters - Eenvoudige vervanging van niet langer maatnauwkeurige plug-meters - Betrouwbare aflezing van de schroefdraaddiepte op de meethuls of op het digitale display - Gecoat op aanvraag