Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant.
Info
MultiCheck-schaal G 1/2 MultiCheck-schaal Afleesnauwkeurigheid 0,5 mm - Controle van de nauwkeurigheid van de schroefdraadmeter en schroefdraaddiepte met slechts één meetapparaat - De duur van een schroefdraadtestcyclus wordt met 50% verminderd - De meetbare schroefdraaddiepte is 4xD (max. mm) - Gebruik van licht gewijzigde standaard Schroefdraadplug-meters - Eenvoudige vervanging van niet meer maatnauwkeurige plug-meters - Betrouwbare aflezing van de schroefdraaddiepte op de meethuls of op het digitale display - Gecoat op aanvraag