Art-nr.: 43946

Wiha Tweeling-adereindhulzen met kunststof kraag 100 st. kleurcode 2 (DE) (43946)

The minimum order quantity is 30 pieces.
op aanvraag
Direct leverbaar
{0} stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Leverbaar in 4-6 weken
Leverbaar in 6-8 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
4,81 €
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst
Product delen
Merken: wiha

Informatie

Productomschrijving

Omschrijving:

Ontziet uw gezondheid: De speciale scharnierconstructie DynamicJoint® verlaagt de krachtsinspanning bij het knippen. Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC. Voor het knippen van zachte en harde draad mag een universele kniptang niet ontbreken in de uitrusting van de vakman. De zijkniptang Industrial electric van Wiha bewijst zich als robuuste allround-tang en is veelzijdig inzetbaar. Het tangscharnier met DynamicJoint® zorgt voor een optimale overdracht van de handkracht naar de snijvlakken en een tot 40% hogere knipkracht. De nauwkeurige tang met halfronde kopvorm garandeert bovendien een nette knip. De ergonomisch gevormde tanghandgrepen zorgen voor comfortabel werken zonder moe te worden. Daarnaast wordt de zijkniptang geproduceerd conform de internationale norm IEC 60900 en is deze daarom toegelaten voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC.

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden