Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Draadstripper Elektronische stripstations 0,4-1,3 mm 165 mm, 6 1/2″

Artikelnummer: 35820
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 35820
EAN/GTIN 4010995358204
Nummer fabrikant 35820
L-nummer L60070 2827

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor het vasthouden, knippen en strippen van draden met verschillende diameters
  • Uitvoering: Stripposities: 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,3 mm, AWG 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16
  • Uitvoering: Met openingsveer en vergrendeling
  • Bekvorm: Brede, lange kop met getand gripvlak, afknipvlak en vaste stripposities
  • Materiaal: C 70 speciaal gereedschapsstaal

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen