Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Borgveertang Classic met MagicTips® voor buitenringen met recht model A 1, 140 mm

Artikelnummer: 34699
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34699
EAN/GTIN 4010995346997
Nummer fabrikant 34699
L-nummer L60070 1884

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verlaagt uw kosten: Voorkomt beschadigingen door verloren borgveren in de werkomgeving
  • Bespaart tijd: Borgringen betrouwbaar en stevig vasthouden
  • Toepassing: Voor het aanbrengen / verwijderen van borgringen van assen en spindels
  • DIN ISO 5254