Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Elektronica-voorsnijtang 110 mm

Artikelnummer: 726922 110
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Zeer klein facet

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 110 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Zeer klein facet
Koplengte 10 mm
Kopbreedte 10 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,6 mm
Materiaal Koolstofstaal (C70)
Oppervlak reflectievrij gefosfateerd
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726922 110

Omschrijving

Uitvoering:

Professionele snijtang met licht scharende snijbeweging. Beide tangdelen zijn via zorgvuldig bewerkte boringen en geslepen vlakken nauwkeurig samengevoegd om een exacte snede te garanderen. Met openingsveer en ergonomisch vormgegeven grepen voor veilig en comfortabel gebruik. Tweecomponenten-grepen van antistatisch materiaal. ESD-veilig.

Materiaal:

Koolstofstaal (C70), precisiegestanst en thermisch behandeld met een antireflecterende fosfaatlaag.