Omschrijving:
Verbetert uw efficiency: Twee tangen in één - 200% power met één druk op de knop, op elk moment beschikbaar. Ontziet uw gezondheid: Vereist minder kracht en vermindert de belasting op de pols. Verlaagt uw kosten: Duurzaam tegen roest door hoogwaardig verchroomd tangoppervlak. Toepassing: Geschikt voor het knippen van verschillende materialen, van zacht tot extreem hard, zoals bv. kabels, spijkers, schroeven, staaldraad, verendraad en kettingen. Het knippen van kettingen en draden is met gangbare zijkniptangen vaak een hele uitdaging. Bovendien neemt bij de hoge krachtsinspanning de belasting op de pols toe.Nauwkeurig en veilig werken – en dat met twee keer zoveel kracht: voor de Wiha BiCut® zijkniptang geen probleem. Wanneer de normale capaciteit van een krachtzijkniptang niet meer voldoende is, is een eenvoudige druk op de knop voldoende om deze te verdubbelen. Normaal gebruikt, knipt de BiCut® moeiteloos zaken als kabels of ijzeren spijkers. Voor extreem harde en dikkere materialen wordt door middel van de gepatenteerde scharnierconstructie de krachtzijkniptang een zijkniptang met hoog knipvermogen. Deze functie is overigens niet alleen geschikt voor het knippen van extreem harde materialen, maar ook voor gebruikers die gedurende een langere tijd normale knipwerkzaamheden verrichten. Door de dubbele knipkracht hoeft 50% minder handkracht te worden opgebracht. Zo kunnen spieren en pezen meer worden ontzien. Het risico van verkrampen of uitschieten door een hoge krachtsinspanning wordt aanmerkelijk verminderd. Daarnaast zijn de handvatruggen extra breed en zijn de harde en zachte delen van de handgrepen optimaal aan de ergonomie van de menselijke hand aangepast. Conform DIN ISO 5749.