Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Schroevendraaierset MicroFinish® sleuf, Pozidriv met doorlopende zeskantige kling en massief stalen kap 5 stuks

Artikelnummer: 29139
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 29139
EAN/GTIN 4010995291396
Nummer fabrikant 29139
L-nummer L60070 1890

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vergemakkelijkt uw werk: De in de handgreep geïntegreerde slagkap maakt slaan en wrikken mogelijk met de schroevendraaier
  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken
  • Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! Vergemakkelijkt het gebruik: Eenvoudig losdraaien van vastzittende schroeven dankzij zeskantaanzet voor steeksleutels
  • Verhoogt uw veiligheid: Antislip-handgreep vereenvoudigt het werken in een vette en natte omgeving
  • Toepassing: Optimaal geschikt voor schroeven onder vochtige of vette omstandigheden
  • Onder vettige of vochtige omstandigheden bestaat de kans dat de handgreep van de schroevendraaier onvoldoende grip biedt en er geen hoge momenten kunnen worden uitgeoefend
  • De schroevendraaier MicroFinish voorkomt dat met zijn microfijne oppervlak en garandeert zo optimale grip
  • Dankzij de massieve stalen kap op het uiteinde van de handgreep kunnen met een hamer gerichte slagen worden uitgedeeld om vastzittende schroeven te lossen
  • Door de directe koppeling tussen stalen kap en schacht wordt de slagenergie zonder verliezen overgedragen
  • Dankzij de zeskantaanzet aan de schacht kunnen met een moersleutel hogere momenten worden overgedragen
  • Die Wiha schroevendraaiers onderscheiden zich daarnaast door hun geraffineerde handgreepmaatconcept
  • Met de lange, slanke handgreepafmetingen kunnen kleine schroeven betrouwbaar en snel worden ingedraaid
  • Voor het indraaien van grote schroeven zijn er forsere handgrepen waarmee de vereiste hogere momenten kunnen worden uitgeoefend
  • Daarnaast zijn de diverse handgreepmaten aangepast aan de steeds gelijke afmetingen van de hand van de professional
  • Voor mechanische toepassingen
  • Inhoud: 1x Schroevendraaier MicroFinish Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap 5.5 mm x 100 mm (29134) 1x Schroevendraaier MicroFinish Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap 6.5 mm x 125 mm (29135) 1x Schroevendraaier MicroFinish Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap 8.0 mm x 150 mm (29136) 1x Schroevendraaier MicroFinish Pozidriv met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap PZ1 x 80 mm (29158) 1x Schroevendraaier MicroFinish Pozidriv met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap PZ2 x 100 mm (29159)