Art-nr.: 26454

Wiha Schroevendraaier SoftFinish Pozidriv met ronde schacht (26454) PZ1 x 300 mm

op aanvraag
Direct leverbaar
{0} stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Leverbaar in 4-6 weken
Leverbaar in 6-8 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 9,64
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst
Product delen
Merken: wiha

Informatie

Productomschrijving

Omschrijving:

Voldoet aan uw eisen: Gangbare punten en afmetingen compact in één set opgeborgen. Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle. Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish handgreepdesign dat handen en spieren ontziet. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen! Bij handmatig schroeven worden op den duur polsen en spieren zwaar belast. Uitkomst biedt hier de zeer ergonomisch gevormde SoftFinish schroevendraaier, die zorgt voor een optimale overdracht van de handkracht. Met de lange, slanke handgreepafmetingen kunnen kleine schroeven betrouwbaar en snel worden ingedraaid. Voor het indraaien van grote schroeven zijn er forsere handgrepen waarmee de vereiste hogere momenten kunnen worden uitgeoefend. Daarnaast zijn de diverse handgreepmaten aangepast aan de steeds gelijke afmetingen van de hand van de professional. De wegrolbeveiliging en het schroefsymbool op het uiteinde van de handgreep zorgen voor efficiënt werken. Dankzij de optimale hanteerbaarheid is de SoftFinish-schroevendraaier zeer geschikt voor toepassingen in droge omgevingen. De positie van harde en zachte delen op de handgreep ondersteunt een perfecte grip bij snel en krachtig draaien. : 1x Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde schacht voor diepliggende schroeven 4 x 100 mm (00692) 1x Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde schacht voor diepliggende schroeven 5.5 x 125 mm (00698) 1x Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde schacht 6.5 x 150 mm (00703) 1x Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde schacht PH1 x 80 mm (00756) 1x Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde schacht PH2 x 100 mm (00759) 1x Schroevendraaier SoftFinish Pozidriv met ronde schacht PZ2 x 100 mm (00772)

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden