• Dit product is niet meer leverbaar en maakt binnenkort geen deel meer uit van ons assortiment.

Alternatief product:

Schroevendraaier voor Torx Plus® 25IP

Artikelnummer: 625940 25IP
Korting
8,25 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Torx Plus®-profiel 25IP
Meslengte 120 mm
totale lengte 225 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 625940 25IP
EAN/GTIN 4045197923455

Omschrijving

Uitvoering:

Krachthandvat met stroef Haptoprene-oppervlak en een kern van bijzonder taai en slagvast polypropyleen. Ook met natte of oliebesmeurde handen kunnen hoge draaimomenten worden overgebracht.
Steel van speciale chroom-vanadiumlegering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd, zwarte punt.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Lagerräumungsverkauf"
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
    Torx Plus®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen