Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

L-sleutel zeskantkogel met korte schacht, satijn verchroomd 8,0 mm

Artikelnummer: 35489
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 35489
EAN/GTIN 4010995354893
Nummer fabrikant 35489
L-nummer L60070 3152

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Speciaal voor moeilijk bereikbare schroeven en krappe locaties
  • Extra: Vergroting van de werkruimte voor de hand met meer dan 30% en daarmee vermindering van het risico op letsel aan knokkels en vingertoppen door de 95°-buiging van de stiftsleutel
  • Verbeterde toegankelijkheid door tot 15% reductie van de stiftsleutelkophoogte
  • Extra: Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°
  • Blade: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, mat verchroomd
  • Voor mechanische toepassingen Conform ISO 2936L