• Geachte klanten, Wegens onderhoudswerkzaamheden kunnen er op 19 april beperkingen zijn in de werking van de productnavigatie. De zoekfuncties zullen onbeperkt beschikbaar zijn.
Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

L-sleutel met kruisgreep zeskant MagicRing® blank vernikkeld 10,0 mm

Artikelnummer: 21962
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 21962
EAN/GTIN 4010995219628
Nummer fabrikant 21962
L-nummer L60070 2208

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Om hoge momenten moeiteloos over te brengen
  • Extra: De MagicRing® van verenstaal (vanaf 3 mm) houdt alle standaard zeskantschroeven in elke stand vast, onafhankelijk van het schroefmateriaal
  • Handle: Wiha dwarsgreep Classic
  • Blade: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, hoogglans vernikkeld

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen