Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.
Geïsoleerde contactdoos 1/4″ zeskant 5,0 mm
Artikelnummer: 43089
Klantartikelnummer:
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant.
Info
Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC
Beschermt uw materiaal: Volledig geïsoleerd gereedschap vermindert het risico op kortsluiting
Toepassing: Veilig installeren van klemmen en moffen, aansluiten van aders en vastschroeven aan spanningsrails
Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC
Bij het werken aan spanningvoerende delen komt de veiligheid van de gebruiker op de eerste plaats
De geïsoleerde dopsleutelinzetten van Wiha overtuigen als ideaal gereedschap voor het werken aan elektrische installaties
In combinatie met de geïsoleerde ratelsleutel kunnen de dopsleutelinzetten worden gebruikt voor het vast- en losdraaien van zeskantschroeven
Daarnaast kunnen de dopsleutelinzetten met behulp van de adapter slimVario® electric met de speedE® en de slimVario® handgrepen van Wiha gecombineerd worden
De geïsoleerde dopsleutelinzetten worden conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maken veilig werken mogelijk nabij spanningvoerende delen tot 1.000 V AC
Juist in een nauwe werkomgeving voorkomen de volledig geïsoleerde gereedschappen bij onopzettelijke aanraking van twee geleiders een kortsluiting
Alleen compatibel met geïsoleerde ratelsleutel en dwarsgreepadapter van Wiha