Art-nr.: 43083

Wiha Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/2″ buitenzeskant (43083)

op aanvraag
Direct leverbaar
{0} stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Leverbaar in 4-6 weken
Leverbaar in 6-8 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 19,81
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst
Product delen
Merken: wiha

Informatie

Productomschrijving

Omschrijving:

Biedt u volledige bescherming: Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. Toepassing: Veilig installeren van klemmen en moffen, aansluiten van aders en schroeven aan spanningsrails. Voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1.000 V AC. Bij werkzaamheden aan spanningvoerende delen komt veiligheid voor de gebruiker op de eerste plaats. De geïsoleerde dopsleutelinzetten van Wiha overtuigen als ideaal gereedschap voor werkzaamheden aan elektrische installaties. In combinatie met de geïsoleerde ratelsleutel of dwarsgreepadapter kunnen de dopsleutelinzetten worden gebruikt voor het vast- en losdraaien van zeskantschroeven. De geïsoleerde dopsleutelinzetten worden conform de internationale norm IEC 60900 aan een 100% controle onderworpen en maken veilig werken mogelijk nabij onder spanning staande delen tot 1.000 V AC. Uitsluitend compatibel met geïsoleerde ratelsleutel en dwarsgreepadapter van Wiha.

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden