Art-nr.: 38657

Wiha Bitset Standard 25 mm zeskant 1/4″ in box 2-delig (38657)

op aanvraag
Direct leverbaar
{0} stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Leverbaar in 4-6 weken
Leverbaar in 6-8 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 4,98
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst
Product delen
Merken: wiha

Informatie

Productomschrijving

Omschrijving:

Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering. Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklussen in nijverheid en industrie. Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, vorm C 6,3. Toepassing: Voor alle schroefklussen in industrie en nijverheid. Voor universele toepassingen Inhoud: 2x Bit Standard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 6.0 mm (01708)

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden