Art-nr.: 26250

Wiha Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 (26250)

The minimum order quantity is 10 pieces.
Verdere artikelen kunnen worden toegevoegd in stappen van 10
op aanvraag
Direct leverbaar
{0} stuks direct leverbaar
Artikel niet meer beschikbaar
Leverbaar in 1-3 werkdagen
Leverbaar in 4-6 werkdagen
Leverbaar in 1-2 weken
Leverbaar in 2-3 weken
Leverbaar in 3-4 weken
Leverbaar in 4-6 weken
Leverbaar in 6-8 weken
Nalevering, niet op voorraad
Stuksprijs
€ 1,51
exclusief BTW Excl. verzendkosten
Toevoegen aan artikellijst
Product delen
Merken: wiha

Informatie

Productomschrijving

Omschrijving:

Voldoet aan uw eisen: Robuuste, exact passende bits voor algemene schroefklussen in nijverheid en industrie. Bespaart tijd: Eenvoudige, snelle herkenning van de profielmaat dankzij de contrastrijke lasermarkering. Aansluiting: DIN 3126, ISO 1173, vorm C 6,3. Toepassing: Voor alle schroefklussen in industrie en nijverheid. Materiaal: Hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, doorgehard. Voor universele toepassingen

Share this product

or copy this link

Inhoud winkelwagen

Bestelling afronden
Bestelling afronden